Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15905 Dreh- und Posierhocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053250-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15905
EAN/GTIN:
     4250234559058
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker kunstleder
dreh hocker
Walimex 15905 Dreh- und Posierhocker

WALIMEX 15905 Dreh-/ Posierhocker

robuster Drehhocker mit schwarzem Polstersitz
höhenverstellbar, um 360°
drehbar
mobil dank Drehrollen
komfortabler und stabiler Aluminium Fußring
rutschfeste Sitzfläche
bequemes Sitzen durch leichte Schaumstofffütterung

Für einen guten und bequemen Sitzkomfort sorgt die gepolsterte Kunstlederoberfläche. Durch die aufrechte Sitzhaltung, die sich somit meist automatisch ergibt, schonen Sie Wirbelsäule und Rücken. Der Hocker kann somit im Studio vor und hinter der Kamera, aber auch in Labor, Praxis oder Büro genutzt werden. Demnach gut gelaunt arbeiten und ergonomisch sitzen, was kann von einem Stuhl mehr erwartet werden?

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Sitzflächenhöhe: ca. 7cm
max. Höhe: ca. 88cm
min. Höhe: ca. 59cm
Gewicht: ca. 5,4kg
Farbe Sitzfläche: schwarz
Bezug: Kunstleder
Tragfähigkeit : ca. 100kg

Lieferumfang:
1x walimex Dreh-/ Posierhocker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Dreh- und Posierhocker
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, 4250234559058, Walimex, 15905, Dreh-/ Posierhocker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,08*
€ 70,50*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 76,19*
€ 3,50*
ab € 91,43*
€ 116,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.