Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15905 Kamera Kit (15905)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1052921
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15905
EAN/GTIN:
     4250234559058
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker kunstleder
dreh hocker

Produkttext

Für Sitzkomfort sorgt die gepolsterte Kunstlederoberfläche. Durch die aufrechte Sitzhaltung, die sich somit automatisch ergibt, schonen Sie Wirbelsäule und Rücken. Der Hocker kann im Studio vor und hinter der Kamera, aber auch in Labor, Praxis oder Büro genutzt werden.

robuster Drehhocker mit schwarzem Polstersitz. höhenverstellbar. um 360° drehbar. Drehrollen. Aluminium Fußring. rutschfeste Sitzfläche. leichte Schaumstofffütterung.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  5400 g
Höhe  590/880 mm
  
Technische Details  
Materialien  Koskin
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,1 kg
Höhe:
590/880 mm
Materialien:
Koskin
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, 15905, walimex, mantona, dreh/posierhocker, drehposierhocker, dreh, posierhocker, dreh/, kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,08*
€ 70,50*
3 Tage
67
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 76,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 91,43*
€ 116,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.