Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Beauty Dish für walimex pro & K 16382 Reflektor (Ø x L) 40 cm x 12 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053498-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16382
EAN/GTIN:
     4250234563826
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex Pro Beauty Dish für walimex pro & K 16382 Reflektor (Ø x L) 40 cm x 12 cm 1 St.

walimex pro Beauty Dish für walimex pro & K 40cm

passend für alle Blitze und das Quarzlight der walimex pro VT, VE, VC & VC PLUS Serien sowie der walimex K Serie
insbesondere für die Portrait- und Beautyfotografie
erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht
ergibt gleichmäßiges, indirektes Licht

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten des Beauty Dish Lichtformers! Der walimex pro Beauty Dish 40cm ist ein Highlight vor allem in der Portrait- und Beautyfotografie. Ein Einsatz in vielen anderen Bereichen, in denen ein weiches, angenehmes Licht gewünscht ist, ist aber durchaus auch sinnvoll. So spricht das runde, natürliche Augenlicht als Resultat dieses Lichtformers z.B. auch für die Nutzung in der Hochzeitsfotografie. In Bezug auf die Härte des Lichtes schließt der Beauty Dish eine Lücke zwischen einer Softbox und einem Standardreflektor. Der Beauty Dish ist aus stabilem Aluminium gefertigt, dennoch aber sehr leicht. Die silberne Innenbeschichtung erzeugt ein angenehmes Licht und somit eine einzigartige Lichtcharakteristik.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 12 cm · Produktabmessung, Ø: 40 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 500g
Material: Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex pro Beauty Dish für walimex pro & K 40cm

Systemvoraussetzungen:
passend für alle Blitze und das Quarzlight der walimex pro VT, VE, VC & VC PLUS Serien sowie der walimex K Serie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 40 cm x 12 cm
Produktabmessung, Ø:
40 cm
Produktabmessung, Länge:
12 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 4250234563826, Walimex Pro, 16382, Beauty Dish für walimex pro & K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
195
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 66,98*
€ 3,50*
ab € 52,08*
€ 70,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walser
16383
ab € 11,72*
Sonstiges
Walser
16384
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.