Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro Beauty Dish - Beauty-Reflektor - Silber - Aluminium - Ø40 cm (16382)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053268
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16382
EAN/GTIN:
     4250234563826
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Beauty Dish - Beauty-Reflektor - Silber - Aluminium - Ø40 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16382
EAN/UPC  4250234563826

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Beauty Dish - Reflektor
Produkttyp  Reflektor
Farbe  Silber
Reflektortyp  Beauty-Reflektor
Material  Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm
Durchmesser  40 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Reflektor
Tiefe  12 cm
Durchmesser  40 cm
Gewicht  500 g
  
Lichtsteuerung  
Reflektortyp  Beauty-Reflektor
Farbe  Silber
Material  Aluminium
Kompatible Beleuchtungseinheit  Walimex Pro VT-Serie, Walimex Pro VE-Serie, Walimex Pro VC-Serie, Walimex Pro VC PLUS-Serie, Walimex K-Serie

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Reflektor
Tiefe:
12 cm
Durchmesser:
40 cm
Reflektortyp:
Beauty-Reflektor
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 16382, walimex, beauty, dish, 40cm, mantona, bowens, beautyreflektor, silber, aluminium, serie, reflektor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
195
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 66,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,08*
€ 70,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walser
16383
ab € 11,72*
Sonstiges
Walser
16384
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.