Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16956 Lampenstativ Arbeitshöhe 26 - 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053726-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16956
EAN/GTIN:
     4250234569569
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex 16956 Lampenstativ Arbeitshöhe 26 - 40 cm

walimex Lampenstativ, 40cm

kleines Lampenstativ für die Lichtsetzung von unten
Höhe stufenlos einstellbar von 26 bis 40cm
Stativspinne und Gummifüsse sorgen für stabilen und sicheren Stand
mit Transportlänge von 24cm überall zu verstauen
max. Belastbarkeit: ca. 2,5kg

Klein und niedlich beschreibt das walimex Lampenstativ zwar sehr gut, darüber hinaus zeichnet sich der Artikel aber durch sehr viel mehr als seine geringe und kompakte Größe aus. Denn das, was die „Großen“ nicht schaffen, macht das Lampenstativ 40cm mit links, nämlich die Lichtsetzung von unten. Durch die Mittelspinne steht das Stativ sehr stabil und dank der gummierten Füsse auch rutschfest. Mit einer maximalen Belastbarkeit bis 2,5kg lassen sich kleinere Lampen, Blitze und Kompaktblitze anbringen. Die geringe Transportlänge sorgt dafür, dass das Stativ in jeder Fototasche Platz findet und auch in Ihrem Studio nicht viel Platz wegnimmt!

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll,1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 40 cm · Arbeitshöhe (min.): 26 cm · Belastbar bis: 2.5 kg · Gewicht: 280 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Lampenstativ, 40cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
5/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Belastbar bis:
2.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
40 cm
Arbeitshöhe (min.):
26 cm
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234569569, Walimex, 16956, Lampenstativ, 40cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 12,84*
€ 17,21*
Lager 102
2416
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 21,49*
€ 3,50*
ab € 22,95*
€ 30,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.