Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Lamp Tripod - Aufstellung - max. Last: 2.5 kg (16956)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053776
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16956
EAN/GTIN:
     4250234569569
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Lamp Tripod - Aufstellung - max. Last: 2.5 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16956
Modell  Walimex Lamp Tripod
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Lamp Tripod - Aufstellung
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  2.5 kg
Max. Höhe  40 cm
Min. Höhe  26 cm
Material  Aluminium
Länge  24 cm
Gewicht  280 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Aufstellung
Länge  24 cm
Gewicht  280 g
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  2.5 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Max. Höhe  40 cm
Min. Höhe  26 cm
Material  Aluminium
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Typ:
Aufstellung
Länge:
24 cm
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit:
2.5 kg
Max. Höhe:
40 cm
Min. Höhe:
26 cm
Material:
Aluminium
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Weitere Suchbegriffe: 16956, walimex, 40cm, mantona, lampenstativ, lamp, tripod, aufstellung, max., last:, last
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 12,84*
€ 17,21*
3 Tage
2416
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 21,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,95*
€ 30,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.