Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Farbfilter-Set für Kompaktblitze 16964 Farbfilter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053739-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16964
EAN/GTIN:
     4250234569644
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
farbfilter set
farbfilter
Walimex Farbfilter-Set für Kompaktblitze 16964 Farbfilter-Set

walimex Farbfilter-Set für Kompaktblitze, 6tlg

Folienhalter in Scheckkartengröße in 6 verschiedenen Farben zum Auswechseln
einfache Befestigung am Kompaktblitz durch flexibles Klettband
zur schnellen, kreativen Lichtsetzung
Farben sind untereinander kombinierbar
passend für alle Kompaktblitze mit max. 8x5cm Blitzfläche

Hochkompliziert war gestern! Simpel und effektiv heißt die neue Devise, die walimex mit dem vorliegenden Produkt perfekt realisiert! Das Farbfilter-Set besteht aus einem Folienhalter, sechs verschiedenfarbigen Folien (cyan, magenta, yellow, rot, grün, blau) sowie einem Klettband zur Befestigung. Damit lässt sich ganz einfach und schnell die gewünschte Farbe bzw. Farbkombination auf Ihren Kompaktblitz schnallen. Ihrer kreativen Lichtsetzung sind dann keine Grenzen gesetzt. Egal ob für den Einsatz in der Produktfotografie oder für Portraits, die farbigen Folien sorgen für viel Atmosphäre und Abwechslung. Die Farbfolien sind auf 8x5cm zugeschnitten und passen somit auf fast alle Kompaktblitze.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße Farbfilter: je ca. 8x5cm
Farben: orange, petrol, magenta, grün, gelb, blau
Länge Klettband: ca. 31cm
Gesamtgewicht: ca. 55g
Material: Klett, Plastik

Lieferumfang:
1x walimex Farbfilter-Set für Kompaktblitze, inkl. Filter in cyan, magenta, yellow, rot, grün und blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Farbfilter-Set
Weitere Suchbegriffe: 4250234569644, Walimex, 16964, Farbfilter-Set für Kompaktblitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 19,37*
€ 3,50*
ab € 21,19*
€ 29,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.