Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Farbfilter-Set für Kompaktblitze, 6tlg (16964)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053820
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16964
EAN/GTIN:
     4250234569644
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
farbfilter set
farbfilter

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Lichtfilterkit - Farbe - 8 x 5 cm
Gruppe  Beleuchtungsfilter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16964
EAN/UPC  4250234569644

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Lichtfilterkit - Farbe
Filtertyp  Lichtfilterkit
Filtereffekte  Farbe
Grösse  8 x 5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Filtertyp  Lichtfilterkit
Grösse  8 x 5 cm
  
Filter  
Filtereffekte  Farbe
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  (1) x Farbkorrekturfilter - orange
(1) x Farbkorrekturfilter - Petrol
(1) x Farbkorrekturfilter - Magenta
(1) x Farbkorrekturfilter - Grün
(1) x Farbkorrekturfilter - Gelb
(1) x Farbkorrekturfilter - Blau

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Filtertyp:
Lichtfilterkit
Grösse:
8 x 5 cm
Filtereffekte:
Farbe
Weitere Suchbegriffe: 16964, walimex, farbfilterset, kompaktblitze, 6tlg, mantona, lichtfilterkit, farbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 19,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,19*
€ 29,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.