Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17225 Ø28mm-35mm Spigot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053777-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17225 Ø28mm-35mm
EAN/GTIN:
     4250234572255
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Walimex 17225 Ø28mm-35mm Spigot

walimex Spigot Klemme Ø28mm-35mm

praktisches Studio-Werkzeug zur Befestigung von z.B. Studioblitzen
besonders geeignet für Stangen und Rohre z.B. bei Aufnahmetischen
Klemmbereich ca. 28-35mm Durchmesser
vielfältige Einsatzmöglichkeiten
schnelle und einfache Anbringung
hohe Tragkraft
mit 5/8 Spigot
Belastbarkeit: ca. 5kg

Praktische Helfer im Studio werden immer benötigt. Ein besonders unentbehrliches Utensil ist die Spigot Klemme mit 5/8 Spigot: Hiermit können Sie schnell und auf einfache Weise z.B. Studioblitze oder anderes Zubehör anbringen. Befestigen Sie die stabile Schraubverbindung einfach an Stangen und Rohren des Aufnahmetisches oder an ein Stativrohr und schon können Sie auf dem 5/8 Spigot Gewünschtes problemlos anbringen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: ca. 28-35mm
Belastbarkeit : ca. 5kg
Gewicht: ca. 160g
Material: Metall, Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex Spigot Klemme Ø28mm-35mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 30 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Spigot
Weitere Suchbegriffe: 4250234572255, Walimex, 17225 Ø28mm-35mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 12,79*
€ 18,38*
Lager 102
182
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 23,21*
€ 3,50*
ab € 32,69*
€ 44,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.