Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Spigot Clamp - Befestigungsklammer - max. Last: 5 kg (17225)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1090166
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17225
EAN/GTIN:
     4250234572255
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Spigot Clamp - Befestigungsklammer - max. Last: 5 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17225
Modell  Walimex Spigot Clamp
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Spigot Clamp - Befestigungsklammer
Typ  Befestigungsklammer
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  5 kg
Material  Metall
Gewicht  160 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Befestigungsklammer
Gewicht  160 kg
  
Studiomontage  
Untertyp  Montagezubehör
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  5 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Material  Metall
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Typ:
Befestigungsklammer
Untertyp:
Montagezubehör
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit:
5 kg
Material:
Metall
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Weitere Suchbegriffe: spigot, klemme, ø28mm35mmwalimex, 28mm35mmwalimex, ø28mm, 35mmwalimex, 17225, walimex, mantona, clamp, befestigungsklammer, max., last:, 28mm35mm, last, 28mm, 35mm, ø28mm35mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 12,79*
€ 18,38*
3 Tage
182
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 23,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,69*
€ 44,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.