Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17362 Lampenstativ Arbeitshöhe 150 - 600 cm inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053813-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17362
EAN/GTIN:
     4250234573627
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex 17362 Lampenstativ Arbeitshöhe 150 - 600 cm inkl. Tasche

walimex Jumbo Lampenstativ, 600cm AIR

Extrem stabiles und sehr komfortabel ausgestattetes Lampenstativ aus Aluminium
Mit Luftfederung in jeder Sektion für langsames und sicheres Absenken
Arbeitshöhe 147 bis 600 cm, maximale Traglast 22,5 kg
Sehr standfest dank 5 Stativsegmenten mit 45, 40, 36, 32, 28 mm Durchmesser
Sehr große Standfläche max. 158 cm Ø, Gewicht 5,04 kg, Packmaß 151 cm
Sehr hochwertige und bedienfreundliche Verschlüsse komplett aus Aluminium
Hochwertige Adapteraufnahme mit wechselbarem Adapter, 2 Adapter im Lieferumfang enthalten
AdapterAnschluss 5/8 Zoll Spigot (16mm Zapfen) und 1/4 Zoll Gewinde
Inkl. hochwertiger, gepolsterter Transporttasche
Sehr gut geeignet für große und schwere Studiogeräte oder für Anwendungen in großer Höhe

Das ausgezeichnet verarbeitete Jumbo Lampenstativ von walimex mit einer max. Höhe von 600cm ist der ideale Helfer wenn es „hoch hinaus“ geht. Wenn Sie beispielsweise Möbelstücke oder Autos von oben beleuchten möchten, gewöhnliche Stative also nicht ausreichen, können Sie das walimex Jumbo Stativ über 5 Sektionen ausfahren. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von ca. 22,5kg montieren. Auch für Werbebanner, Fahnen & Co. eignet es sich wunderbar. Die Luftfederdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für Komfort und Sicherheit. Mit dem 5/8 Zoll Spigotanschluss ist das Studiostativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Tipp: Bitte verwenden Sie ab einer Auszugshöhe von 3 Metern Stativgewichte, Sandsäcke o.ä., um das Stativ vor Windstößen und Schwankungen zu schützen.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll,1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 600 cm · Arbeitshöhe (min.): 150 cm · Belastbar bis: 22.5 kg · Gewicht: 5300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche · Weitere technische Daten: Max. Belastbarkeit (bei max. Auszug): ca. 4kg
Max. Belastbarkeit (bei min. Auszug): ca. 22,5kg

Lieferumfang:
1x walimex Jumbo Lampenstativ, 600cm AIR mit praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
5/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
22.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
600 cm
Arbeitshöhe (min.):
150 cm
Gewicht:
5300 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234573627, Walimex, 17362, Jumbo Lampenstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 150,47*
€ 187,01*
Lager 102
750
Frei Haus
ab € 149,66*
€ 187,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.