Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Jumbo Lamp Tripod AIR - Aufstellung - max. Last: 22.5 kg (17362)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1101735
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17362
EAN/GTIN:
     4250234573627
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Jumbo Lamp Tripod AIR - Aufstellung - max. Last: 22.5 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17362
EAN/UPC  4250234573627

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Jumbo Lamp Tripod AIR - Aufstellung
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  22.5 kg
Max. Höhe  600 cm
Min. Höhe  150 cm
Material  Aluminium, Kunststoff
Anz. Teile  7
Luftgepolstert  Ja
Länge  155 cm
Gewicht  5.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Aufstellung
Länge  155 cm
Gewicht  5.3 kg
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  22.5 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Max. Höhe  600 cm
Min. Höhe  150 cm
Material  Aluminium, Kunststoff
Anz. Teile  7
Luftgepolstert  Ja
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,9 kg
Typ:
Aufstellung
Länge:
155 cm
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit:
22.5 kg
Max. Höhe:
600 cm
Min. Höhe:
150 cm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Anz. Teile:
7
Luftgepolstert:
Ja
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: 17362, walimex, jumbo, lampenstativ, mantona, lamp, tripod, aufstellung, max., last:, 22.5, 600cm, last
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 150,47*
€ 187,01*
3 Tage
750
Frei Haus
ab € 149,66*
€ 187,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.