Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flexible Welle 37cm für Follow Focus Objektivadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054192-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18626
EAN/GTIN:
     4250234586269
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter walimex
objektivadapter
Walimex Pro Flexible Welle 37cm für Follow Focus Objektivadapter

walimex pro Flexible Welle 37cm für Follow Focus

biegsame Welle zum Bedienen eines Follow-Fokus Systems
ideal zur Bedienung durch einen Kameraassistenten
mit Stahlkugel zum Anpassen des Halts im Follow-Fokus
ergonomisch gerändelter Kunststoffknauf
aus Federstahl mit Gummiummantelung
geeignet für Follow-Fokus Systeme mit 12x12mm-Anschluss
Länge: 37cm

Ideal zur Bedienung des Follow-Fokus durch einen Kameraassistenten Die Flexible Welle von walimex pro ermöglicht beispielsweise einem Kameraassistenten die Bedienung eines Follow-Fokus Systems aus größerem Abstand. Dank des ergonomisch gerändelten Kunststoffknaufs erfolgt die Bedienung besonders komfortabel. Im Anschlusszapfen befindet sich eine Stahlkugel, die eine individuelle Anpassung des Halts im Follow-Fokus System ermöglicht. Dazu heben oder senken Sie die Stahlkugel mithilfe eines Schlüssels. Für Follow-Fokus Systeme mit 12x12mm-Anschluss Die Kurbel ist passend für alle Follow-Fokus Systeme mit 12x12mm-Anschluss, so auch die Follow-Fokus Systeme von walimex pro.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Länge: ca. 37cm
Anschluss: 12x12mm
Durchmesser Knauf: ca. 5cm
Material: Federstahl, Gummi, Kunststoff

Lieferumfang:
1x walimex pro Flexible Welle 37cm für Follow Focus

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: 4250234586269, Walimex Pro, 18626, Flexible Welle 37cm für Follow Focus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 39,49*
€ 3,50*
ab € 35,19*
€ 48,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.