Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Flexible Welle 37cm für Follow Focus (18626)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622275
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18626
EAN/GTIN:
     4250234586269
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter walimex
objektivadapter

Übersicht

Kurzinfo  Walimex pro - Flexible Peitsche
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18626
EAN/UPC  5903755186263

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex pro flexible Peitsche
Zubehörtyp  Flexible Peitsche
Länge  37 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Flexible Peitsche
Länge  37 cm
  
Zubehör  
Für  Manuelle Fokussteuerung
  
Verschiedenes  
Material  Feder aus Stahl, Gummi, Plastik

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zubehörtyp:
Flexible Peitsche
Länge:
37 cm
Für:
Manuelle Fokussteuerung
Material:
Feder aus Stahl, Gummi, Plastik
Weitere Suchbegriffe: 18626, walimex, flexible, welle, 37cm, follow, focus, mantona, peitsche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 39,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,19*
€ 48,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.