Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Hilfsschiene Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1056969-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16526
EAN/GTIN:
     4250234565264
Suchbegriffe:
4250234565264
Walimex Pro
16526
Walimex Pro Hilfsschiene Außengewinde=1/4"

walimex pro Hilfsschiene 2fach für Flächenleuchte

vielseitige und praktische Ergänzung zur Video-Flächenleuchte für Camcorder
mit Blitzsockeln für die Befestigung von bis zu zwei Videoleuchten
ideales Hilfsmittel für geballte, direkte Leuchtkraft

Die Montage- bzw. Hilfsschiene bietet die nötige Flexibilität bei der Verwendung der walimex Video-Flächenleuchte. Mit diesem Werkzeug macht das Videografieren noch mehr Spaß. Sie können nämlich gleich zwei Videoleuchten auf den Blitzsockeln der Schiene anbringen und somit das Doppelte an Licht aus Ihren Aufnahmen herausholen.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 105 g · Material: Aluminium,Stahl · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Lieferumfang:
1x walimex Hilfsschiene 2-fach für Video-Flächenleuchte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Walimex Pro
Außengewinde:
1/4"
Material:
Aluminium | Stahl
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
Hilfsschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 11,55*
€ 16,50*
Lager 102
239
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 20,74*
€ 3,50*
ab € 21,81*
€ 30,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.