Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Hilfsschiene 2-fach f.Video-Flächenleuchte (16526)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053362
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16526
EAN/GTIN:
     4250234565264
Suchbegriffe:
16526
walimex
hilfsschiene
mantona

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Halter für Blitzmontage
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16526
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Halter für Blitzmontage
Zubehörtyp  Halter für Blitzmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30 cm x 2 cm x 3 cm
Gewicht  105 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Halter für Blitzmontage
Breite  30 cm
Tiefe  2 cm
Höhe  3 cm
Gewicht  105 g
  
Verschiedenes  
Material  Aluminium

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Zubehörtyp:
Halter für Blitzmontage
Breite:
30 cm
Tiefe:
2 cm
Höhe:
3 cm
Material:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 11,55*
€ 16,50*
3 Tage
239
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 20,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,81*
€ 30,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.