Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17113 Klemmstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057069-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17113
EAN/GTIN:
     4250234571135
Suchbegriffe:
4250234571135
Walimex
17113
Klemmstativ
Walimex 17113 Klemmstativ

walimex Klemmstativ

Hochwertige, praktische und sehr vielseitige Universal-Schraubklemme mit ausziehbarer Mittelsäule
Ideal zur Befestigung an Stativen, Rohren, Platten, Türen, Tischen und vielen weiteren Gegenständen
Max. Traglast 6 kg, hochfeste und sehr solide Aluminium Profile und Gewindestange
Auszugshöhe der Mittelsäule 12,5 bis 20 cm, Klemmbreite max. 6 cm
Sicherer Halt durch Gummierungen, vielseitig dank 4x 1/4 Zoll Gewindeanschluss
Zur Befestigung von Kameras, Smartphones, ActionCams, LED Leuchten, System- und Kompaktblitzen, Mikrofonen uvm.

Praktische und vielseitige Universal Stativklemme
Wo Drei- und Einbeinstative aufgrund Ihrer Größe nicht in Frage kommen oder Sie einfach nur eine extrem vielseitige und praktische Klemme benötigen, hilft Ihnen die KX-20 Stativklemme zuverlässig und bequem weiter. Dank der überaus soliden Klemmvorrichtung lässt sich die Klemme an so gut wie allen Gegenständen wie Rohren, Stativen, Geländern, Tischkanten, Aufnahmetischen uvm. befestigen. Per Schraubverschluss lässt sich die Klemme sehr einfach von 0 bis 6 cm in der Klemmbreite einstellen. Die hochfeste Aluminiumlegierung und stabile Klemmbacken mit Profildicken von 1 cm sorgen bei der KX-20 für eine überzeugende Stabilität und Dauerhaltbarkeit. Dadurch können Sie Equipment bis 6 kg sehr zuverlässig und komfortabel in der gewünschten Position befestigen.


Viele Anschlussmöglichkeiten
Durch 4x 1/4 Zoll Gewindeanschlüsse finden Sie immer die richtige Position für Ihre Ausrüstung. Eine Gummierung sorgt zusätzlich für einen sicheren und rutschfesten Halt der montierten Ausrüstung. So gelingen verwacklungsfreie Aufnahmen aus jeder Perspektive - garantiert!


Mittelsäule mit 12,5 bis 20 cm Auszugshöhe
Die Funktionalität der KX-20 lässt sich durch die im Lieferumfang enthaltene Mittelsäule zusätzlich erweitern. Die Mittelsäule kann an eines der vier Anschlußgewinde geschraubt werden und erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Klemme zusätzlich. Die Mittelsäule kann durch einen einfachen Dreh ver- und entriegelt werden und lässt sich in der Höhe stufenlos von 12,5 bis 20 cm einstellen.


Ideal für viele Anwendungen und Geräte
Egal ob Kamera, LED Leuchte, System- und Kompaktblitz, Mikrofon, Smartphone oder ActionCam - mit der Walimex pro KX-20 Stativklemme findet Ihr Equipment überall die richtige Position. Durch die universelle und sehr praktische Konstruktion finden Sie überall einen sicheren Halt. Dies macht diese Klemme so ideal für den Einsatz an Stativen, Rohren, Platten, Türen, Tischen und vielen weiteren Gegenständen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Weitere technische Daten: Höhe: max. 20cm
Klemmspanne: max. 6cm
Anschluss: 1/4 Zoll Gewinde
Max. Belastbarkeit: ca. 6kg
Gewicht: ca. 280g

Lieferumfang:
1x walimex Klemmstativ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 125 mm x 80 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Klemmstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
686
Frei Haus
ab € 28,08*
€ 39,42*
€ 3,50*
ab € 35,18*
€ 47,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.