Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Klemmstativ (17113)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053895
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17113
EAN/GTIN:
     4250234571135
Suchbegriffe:
17113
walimex
mantona
kx20

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Einspannhalterung
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17113
EAN/UPC  4250234571135

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Einspannhalterung
Produkttyp  Einspannhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8 cm x 11 cm
Gewicht  400 g
Stativ-Betriebshöhe  20 cm
Max. unterstütztes Gewicht  6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Einspannhalterung
Breite  8 cm
Tiefe  11 cm
Gewicht  400 g
Material  Metall
  
Stativ  
Max. Betriebshöhe  20 cm
Max. unterstütztes Gewicht  6 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Einspannhalterung
Breite:
8 cm
Tiefe:
11 cm
Material:
Metall
Max. Betriebshöhe:
20 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
6 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
686
Frei Haus
ab € 28,08*
€ 39,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,18*
€ 47,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.