Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Easy Reise- & Tischstativ Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=82 - 142 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057179-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17593
EAN/GTIN:
     4250234575935
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Walimex Easy Reise- & Tischstativ Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=82 - 142 cm Schwarz inkl. Tasche

walimex Easy Reise- & Tischstativ, 142cm

extrem kleines und leichtes Reise- und Tischstativ für Kompaktkameras
Kugelkopf mit 1/4 Zoll Kameragewinde
schnell aufgebaut und zusammengelegt
stufenlose Einstellung der Auszugshöhe
einfache und schnelle Arretierung durch Drehbewegung
sehr kompaktes Packmaß
mit Trageschlaufe am Stativ
aus leichtem und stabilem Aluminium gefertigt
max. Belastbarkeit: ca. 1,0kg
inkl. Transporttasche

Extrem klein und leicht Das Reise- und Tischstativ von walimex mit einer maximalen Höhe von 142cm ist ein besonders kompaktes Stativ, welches Sie für Kompaktkameras in vielen Situationen einsetzen können. Bei einem Gewicht von nur 630g und einer Transportlänge von ca. 57cm kann es problemlos auf Reisen mitgenommen werden, ohne Sie zusätzlich zu belasten. Zum Transport verfügt das Stativ über eine Trageschlaufe und eine Tragetasche. Multifunktional und einfach 'easy ' Das Stativ kann als Reisestativ verwendet werden. Mit einer maximalen Höhe von 142cm ist es der ideale Kompromiss für Reisende, die nicht auf ein Stativ verzichten möchten, denen aber ein größeres Stativ zu sperrig wäre. Da die Beine des Stativs nach oben weggeklappt werden, lässt es sich besonders kompakt zusammenlegen. Mit einer einfachen Drehbewegung arretieren Sie die Beine. Die Höhe des Stativs ist stufenlos einstellbar und wird ebenfalls mittels einer Drehbewegung schnell und einfach arretiert. Mit einer minimalen Höhe von nur ca. 82cm eignet sich das Stativ auch gut als Tischstativ. Das Stativ ist in Sekundenschnelle aufgebaut und wieder zusammengelegt. Gut verarbeitet Das Stativ ist aus stabilem und sehr leichtem Aluminium gefertigt. Es verfügt über einen Kugelkopf mit einem 1/4 Zoll Kameragewinde für noch mehr Bedienkomfort. Die maximale Belastbarkeit des Stativs beträgt ca. 1kg.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 142 cm · Arbeitshöhe (min.): 82 cm · Belastbar bis: 1 kg · Gewicht: 630 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x walimex Easy Reise- & Tischstativ, 142cm, inkl. Transporttasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
1 kg
Arbeitshöhe (max.):
142 cm
Arbeitshöhe (min.):
82 cm
Gewicht:
630 g
Produkt-Art:
Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ mantona, kamera ministativ, 4250234575935, Walimex, 17593, Easy Reise- & Tischstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 30,99*
€ 40,54*
Lager 102
200
Frei Haus
ab € 30,51*
€ 40,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.