Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-2646921 Herst.-Nr.: 17593 EAN/GTIN: 4250234575935 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht walimex Easy Reise- und Tischstativ, 142cm
Extrem klein und leicht Das Reise- und Tischstativ von walimex mit einer maximalen Höhe von 142cm ist ein besonders kompaktes Stativ, welches Sie für Kompaktkameras in vielen Situationen einsetzen können. Bei einem Gewicht von nur 630g und einer Transportlänge von ca. 57cm kann es problemlos auf Reisen mitgenommen werden, ohne Sie zusätzlich zu belasten. Zum Transport verfügt das Stativ über eine Trageschlaufe und eine Tragetasche. Multifunktional und einfach 'easy ' Das Stativ kann als Reisestativ verwendet werden. Mit einer maximalen Höhe von 142cm ist es der ideale Kompromiss für Reisende, die nicht auf ein Stativ verzichten möchten, denen aber ein größeres Stativ zu sperrig wäre. Da die Beine des Stativs nach oben weggeklappt werden, lässt es sich besonders kompakt zusammenlegen. Mit einer einfachen Drehbewegung arretieren Sie die Beine. Die Höhe des Stativs ist stufenlos einstellbar und wird ebenfalls mittels einer Drehbewegung schnell und einfach arretiert. Mit einer minimalen Höhe von nur ca. 82cm eignet sich das Stativ auch gut als Tischstativ. Das Stativ ist in Sekundenschnelle aufgebaut und wieder zusammengelegt. Gut verarbeitet Das Stativ ist aus stabilem und sehr leichtem Aluminium gefertigt. Es verfügt über einen Kugelkopf mit einem 1/4" Kameragewinde für noch mehr Bedienkomfort. Die maximale Belastbarkeit des Stativs beträgt ca. 1kg.
Ausstattung: extrem kleines und leichtes Reise- und Tischstativ für Kompaktkameras Kugelkopf mit 1/4" Kameragewinde schnell aufgebaut und zusammengelegt stufenlose Einstellung der Auszugshöhe einfache und schnelle Arretierung durch Drehbewegung sehr kompaktes Packmaß mit Trageschlaufe am Stativ aus leichtem und stabilem Aluminium gefertigt max. Belastbarkeit: ca. 1,0kg inkl. Transporttasche
Technische Daten: Weitere technische Daten: Min. Höhe: ca. 82cm Max. Höhe: ca. 142cm Gewicht: ca. 630g Max. Belastbarkeit: ca. 1,0kg Anschluss: 1/4" Material: Aluminium
Lieferumfang: 1x walimex Easy Reise- und Tischstativ, 142cm, inkl. TransporttascheWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ mantona, kamera ministativ, 17593, walimex, mantona, easy, reise, tischstativ, 142cm, digitale, film/kameras, schwarz, stativ, filmkameras, film, kameras |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |