Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18008 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057265-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18008
EAN/GTIN:
     4260191247677
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Mantona 18008 Stativ-Kugelkopf

mantona Kugelkopf für Stativ Scout

Stabiler, präziser und funktionaler Kugelkopf mit Manfrotto 200PL kompatibler Schnellwechselplatte
Ideal für mantona Scout und andere Fotostative
Komfortable Schnellwechselplatte mit Gummiauflage
Max. Belastbarkeit: 5 kg, Bauhöhe: 90 mm, Gewicht: 289 g
Schneller Wechsel zwischen Hoch- und Querformat durch Doppel-U-Aussparung
Mit Sicherheitsarretierung für die Schnellwechselplatte
Anschluss Schnellwechselplatte 1/4 Zoll, Anschluss Kugelkopf: 3/8 oder 1/4 Zoll

Als verbindendes Element zwischen Stativ und Kamera hat der Kugelkopf eine wichtige, entscheidende Funktion: Er sorgt für geschmeidige Bewegungen, schnelle Format-Wechsel und somit für die Flexibilität, die Sie im Fotografen-Alltag so sehr benötigen. Der mantona Kugelkopf ist besonders empfehlenswert für die Verwendung auf dem mantona Scout Stativ. Natürlich lässt sich der Kopf dank genormter Kameraplatte aber auch auf anderen Stativen verwenden! Der leichte, aber dennoch robuste Kopf lässt sich blitzschnell von Hoch- auf Querformat umstellen. Die gummierte Schnellwechselplatte sorgt für ein stabiles und sicheres Aufliegen der Kamera. Der Kugelkopf ist belastbar bis ca. 5kg und somit perfekt geeignet für Digital- und SLR-Kameras.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 inch · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Gummi · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Lieferumfang:
1x mantona Kugelkopf für Stativ Scout

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Mantona
Transportlänge:
90 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss Kamera:
1/4 inch
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Gummi
Belastbar bis:
5 kg
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: 4260191247677, Mantona, 18008
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 19,85*
€ 27,46*
Lager 102
1736
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 29,27*
€ 3,50*
ab € 30,54*
€ 42,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.