Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18008 Stativaufsatz (18008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1614782
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18008
EAN/GTIN:
     4260191247677
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf

Produkttext

Kugelkopf mit gängiger Schnellwechselplatte Tragfähigkeit: 5kg Mit Sicherheitssperre beim Montieren der Kameraplatte Gewicht: 0,3 kg Mit 3/8" und 1/4" Gewinde

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Höhe  9 cm
Gewicht  300g
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Tripod head type  Ball
Attachment  Universal
Höchstgewicht (Kapazität)  5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Höhe:
9 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Tripod head type:
Ball
Attachment:
Universal
Höchstgewicht (Kapazität):
5 kg
Weitere Suchbegriffe: 18008, mantona, kugelkopf, scout, stativ, basic, stativaufsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 19,85*
€ 27,46*
3 Tage
1736
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 29,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,54*
€ 42,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.