Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 19670 Lampenstativ Arbeitshöhe 123 - 380 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057514-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19670
EAN/GTIN:
     4250234596701
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 19670 Lampenstativ Arbeitshöhe 123 - 380 cm

walimex pro Lampenstativ AIR 380cm

Sehr stabiles und tragfähiges Lampenstativ
Mit Luftfederung in jeder Sektion für langsames und sicheres Absenken
Max. Belastbarkeit: 15kg
4 Segmente, drei Segmente ausziehbar
Hohe Standfestigkeit, Ø Rohre Mittelsäule: 40, 35, 30, 25 mm
Sehr hochwertige Verschlüsse, durch Schnellspannhebel blitzschnell verstellbar, StativAnschluss Adapter abnehmbar

Das walimex pro Lampenstativ AIR ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ auch bei großen Höhen sehr flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 15kg verwenden. Die Luftdämpfung ist der besondere Clou an diesem Stativ, da sie beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die nötige Sicherheit sorgt. Der Anschlussbolzen ist herausnehmbar und ein 5/8 Spigot mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewindeanschluss. Dieses lässt sich nämlich am Kopf des Stativs sowohl oben als auch seitlich einsetzen, so dass auch eine Nutzung von z.B. Teleskopauslegearmen möglich ist, und Sie im Studio noch flexibler sind.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 380 cm · Arbeitshöhe (min.): 123 cm · Belastbar bis: 15 kg · Gewicht: 2700 g · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1200 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro Lampenstativ AIR 380cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1200 mm
Marke:
Walimex Pro
Transportlänge:
1200 mm
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 5/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Belastbar bis:
15 kg
Arbeitshöhe (max.):
380 cm
Arbeitshöhe (min.):
123 cm
Gewicht:
2700 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234596701, Walimex Pro, 19670, Lampenstativ AIR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 75,14*
€ 97,32*
Lager 102
198
Frei Haus
ab € 74,46*
€ 97,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.