Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19670 Stativ 3 Bein(e) Schwarz (19670)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19670 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 19670 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 19670 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 19670 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3136509
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19670
EAN/GTIN:
     4250234596701
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Produkttext

Das walimex pro Lampenstativ AIR ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ auch bei großen Höhen sehr flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 15kg verwenden. Die Luftdämpfung ist der besondere Clou an diesem Stativ, da sie beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die nötige Sicherheit sorgt. Der Anschlussbolzen ist herausnehmbar und ein 5/8 Spigot mit 1/4 und 3/8" Gewindeanschluss. Dieses lässt sich nämlich am Kopf des Stativs sowohl oben als auch seitlich einsetzen, so dass auch eine Nutzung von z.B. Teleskopauslegearmen möglich ist, und Sie im Studio noch flexibler sind.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Höchstgewichtskapazität  15 kg
Anzahl der Beine  3 Bein(e)
Produktfarbe  Schwarz
Material  Aluminium, Synthetisch
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe (max)  3,8 m
Höhe (min)  123 cm
Gewicht  2,7 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  129 mm
Verpackungstiefe  1259 mm
Verpackungshöhe  129 mm
Paketgewicht  3,7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Höchstgewichtskapazität:
15 kg
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium, Synthetisch
Höhe (max):
3,8 m
Höhe (min):
123 cm
Verpackungsbreite:
129 mm
Verpackungstiefe:
1259 mm
Verpackungshöhe:
129 mm
Paketgewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: 19670, walimex, mantona, deluxe, lampenstativ, stativ, bein(e, schwarz, beine, bein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,14*
€ 97,32*
3 Tage
198
Frei Haus
ab € 74,46*
€ 97,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.