Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Handstativ Selfie Stick Arbeitshöhe=42 - 100 cm Schwarz, Grau inkl. Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1070926-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50045
EAN/GTIN:
     4007134550452
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
selfie stick cullmann
handstativ
Cullmann Handstativ Selfie Stick Arbeitshöhe=42 - 100 cm Schwarz,Grau inkl. Handschlaufe

Cullmann Handstativ inkl. Kugelkopf

2-fach ausziehbares Handstativ
Optimal für Selbstportraits
Inkl. Kugelgelenk

Ein Fun-/ Spezial-Stativ der anderen Art aus dem Hause CULLMANN ist das 2-fach ausziehbare Handstativ aus Aluminium. Dieses ermöglicht Fotos über Köpfe hinweg, originelle Selbstportraits oder auch professionelle Kontrollaufnahmen von schwer zugänglichen Bereichen. Das Handstativ ist für einen besseren Halt am Griff mit Schaumstoff ummantelt und zusätzlich mit einer Handschlaufe versehen. Durch ein kleines Kugelgelenk kann die Position der Kamera schnell und einfach in alle Richtungen eingestellt werden. Das Fun-Stativ trägt bei einem Eigengewicht von nur 210 g stolze 1000 g. Es ist somit passend für alle Arten von Kompakt-Kameras und leichte Bridge-Kameras. Das Stativ kann auf eine maximale Länge von 100 cm ausgezogen werden.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 100 cm · Arbeitshöhe (min.): 42 cm · Belastbar bis: 1 kg · Gewicht: 210 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 42 cm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Handschlaufe

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Länge:
42 cm
Marke:
Cullmann
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
1 kg
Arbeitshöhe (max.):
100 cm
Arbeitshöhe (min.):
42 cm
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Selfie Stick
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, 50045, Einbeinstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 26,95*
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 26,95*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 36,62*
€ 48,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.