Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Handstativ Selfie Stick Arbeitshöhe=42 - 100cm Schwarz, Grau inkl. Handschlaufe, Für Smartphones und GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann
Cullmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164189
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50045
EAN/GTIN:
     4007134550452
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
selfie stick cullmann
handstativ
Cullmann Handstativ Selfie Stick Arbeitshöhe=42 - 100cm Schwarz, Grau inkl. Handschlaufe, Für Smartphones und GoPro

2-fach ausziehbares Handstativ
Optimal für Selbstportraits
Inkl. Kugelgelenk

Ein Fun-/ Spezial-Stativ der anderen Art aus dem Hause CULLMANN ist das 2-fach ausziehbare Handstativ aus Aluminium. Dieses ermöglicht Fotos über Köpfe hinweg, originelle Selbstportraits oder auch professionelle Kontrollaufnahmen von schwer zugänglichen Bereichen. Das Handstativ ist für einen besseren Halt am Griff mit Schaumstoff ummantelt und zusätzlich mit einer Handschlaufe versehen. Durch ein kleines Kugelgelenk kann die Position der Kamera schnell und einfach in alle Richtungen eingestellt werden. Das Fun-Stativ trägt bei einem Eigengewicht von nur 210 g stolze 1000 g. Es ist somit passend für alle Arten von Kompakt-Kameras und leichte Bridge-Kameras. Das Stativ kann auf eine maximale Länge von 100 cm ausgezogen werden.

Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Belastbar bis: 1 kg
Gewicht: 210 g
Arbeitshöhe (max.): 100 cm
Stativ-Besonderheiten: inkl. Handschlaufe + Für Smartphones und GoPro
Material: Aluminium
Länge (Tiefe): 42 cm
Kategorie: Selfie Stick
Farbe: schwarz + grau
Produkt-Art: Selfie Stick
Arbeitshöhe (min.): 42 cm
Hersteller-Nr.: 50045
EAN: 4007134550452
Temperaturbeständigkeit -40ºC bis +120ºC
Brandklassifikation UL94-5V
UV-Beständigkeit UL508
Halogenfrei

Weitere Suchbegriffe: 4007134500457, 4007134550452, Cullmann, 50045, Einbeinstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 26,95*
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 26,95*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 36,62*
€ 48,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.