Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 2500 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=63 - 165 cm Silber inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1070931-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52125
EAN/GTIN:
     4007134521254
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Cullmann Alpha 2500 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=63 - 165 cm Silber inkl. Tasche

Cullmann Alpha 2500 Stativ

Das Universalstativ ALPHA 2500 überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Kurbelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem. Für den sicheren Transport des ALPHA 2500 gehört ein gepolstertes Stativetui zum Lieferumfang.

Ausstattung:
Einsteiger-Stativ mit Kurbelsäule · 3-Wege-Kopf · Kameraschnellkupplungs-System

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 165 cm · Arbeitshöhe (min.): 63 cm · Belastbar bis: 2.5 kg · Gewicht: 1.3 kg · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 67 cm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
Dreibeinstativ,Stativ-Etui

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
67 cm
Marke:
Cullmann
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
2.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
165 cm
Arbeitshöhe (min.):
63 cm
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4007134521254, Cullmann, 52125, Alpha 2500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 4,90*
ab € 18,56*
€ 25,58*
€ 4,00*
ab € 23,47*
€ 39,64*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 29,00*
€ 40,28*
€ 3,50*
ab € 36,15*
€ 49,23*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 48,78*
€ 65,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.