Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 2500 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=63 - 165cm Silber inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann
Cullmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166138
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52125
EAN/GTIN:
     4007134521254
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Cullmann Alpha 2500 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=63 - 165cm Silber inkl. Tasche

Das Universalstativ ALPHA 2500 überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Kurbelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem. Für den sicheren Transport des ALPHA 2500 gehört ein gepolstertes Stativetui zum Lieferumfang.

Einsteiger-Stativ mit Kurbelsäule · 3-Wege-Kopf · Kameraschnellkupplungs-System

Gewicht: 1.3 kg
Herstellerfarbe: Silber
Belastbar bis: 2.5 kg
Länge (Tiefe): 67 cm
Arbeitshöhe (max.): 165 cm
Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche
Material: Aluminium
Kategorie: Dreibeinstativ
Farbe: grau
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (min.): 63 cm
Hersteller-Nr.: 52125
EAN: 4007134521254
Standby: ca. 0,6 W

Lieferumfang: Dreibeinstativ + Stativ-Etui

Weitere Suchbegriffe: 4007134521254, Cullmann, 52125, Alpha 2500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 4,90*
ab € 18,56*
€ 25,58*
€ 4,00*
ab € 23,47*
€ 39,64*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 29,00*
€ 40,28*
€ 3,50*
ab € 36,15*
€ 49,23*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 48,78*
€ 65,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.