Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN Foto·Audio·Video Stativ - incl. Etui (52125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-109312
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52125
EAN/GTIN:
     4007134521254
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Stativ - incl. Etui
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  52125
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cullmann Alpha 2500 52125 - Stativ
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Stativ
Gewicht  1855 g
Stativ-Betriebshöhe  165 cm - 63 cm
Max. unterstütztes Gewicht  3 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Stativ
Gewicht  1855 g
  
Stativ  
Max. Betriebshöhe  165 cm
Min Betriebshöhe  63 cm
Max. unterstütztes Gewicht  3 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder
Kamera

Weitere Informationen:
Gewicht:
21,2 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Stativ
Max. Betriebshöhe:
165 cm
Min Betriebshöhe:
63 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
3 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder , Kamera
Weitere Suchbegriffe: 52125, cullmann, 2500, alpha, stativ, dreibeinstativ, arbeitshöhe=63, silber, inkl., tasche, arbeitshhe63, inkl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 4,90*
ab € 18,56*
€ 25,58*
€ 4,00*
ab € 23,47*
€ 39,64*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 29,00*
€ 40,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,15*
€ 49,23*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 48,78*
€ 65,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.