Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Slim Fix TV-Wandhalterung 35,6 cm (14") - 106,7 cm (42") Starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1089871-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4359484
EAN/GTIN:
     4016138873986
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional Slim Fix TV-Wandhalterung 35,6 cm (14") - 106,7 cm (42") Starr

SpeaKa Professional TV-Wandhalterung "Slim Fix" 35,6 (14") - 106,7 cm (42") Schwarz

Halter-Ausführung: Starr
Unterstützt alle VESA-Standards bis 200 x 200 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 35,6 cm (14") - 106,7 cm (42")
Tragkraft (max.) 25 kg

Der SpeaKa "Slim Fix" ist eine starre TV-/Monitor-Wandhalterung, die die meisten Flat-TV´s und Monitore zwischen 35,6 (14") und 106,7 cm (42") und einem Gewicht von 25 kg unterstützt. Das extrem dünne Design sorgt für einen 20 mm Abstand von der Wand und damit gerade noch genügend Platz für eine ausreichende Belüftung und Montage der Kabel. Die schlanke Wandplatte ist ideal für Haushalte und kann schnell und in wenigen Schritten an Ihre Wand in wenigen Schritten einfach und schnell montiert werden.

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 0.5 kg · Halter-Ausführung: Starr · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Stahl · Neigbereich (oben): 0 ° · Neigbereich (unten): 0 ° · Passend für Display-Größe: 35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),99,1 cm (39"),96,5 cm (38"),101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42") · Produktabmessung, Breite: 283 mm · Produktabmessung, Höhe: 208 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 0 ° · Schwenkbereich (rechts): 0 ° · Tragkraft (max.): 25 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm · Wandabstand (max.): 2 cm · Wandabstand (min.): 2 cm

Lieferumfang:
Wandhalterung,2x Montageschiene,4x Schrauben M4 x 20,4x Schrauben M5 x 20,4x Schrauben M8 x 20,4x Schrauben M6 x 20,4x Schlüsselschrauben 6 mm x 55,4x Beilagscheibe 5/6/8 mm,4x Beilagscheibe 8 mm,4x Abstandshalter 8 mm x 10 mm,4x Betondübel 10 mm x 50,Montageanleitung.

Hinweis:
Der universelle Speaka Professional TV Wandhalter eignet sich ideal zur Montage von Marken-TV-Geräten, wie z.B. Samsung oder LG. Achten Sie nur auf das passende VESA-Maß Ihres LCD,LED oder Plasma TVs.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 283 x 208 x 25 mm
Wandabstands-Kategorie:
0 cm - 3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
208 mm
Produktabmessung, Breite:
283 mm
Tragkraft-Kategorie:
15.1 kg - 30 kg
Passend für Display-Größe:
35|ツ|6 cm (14") | 38|ツ|1 cm (15") | 39|ツ|6 cm (15|ツ|6") | 40|ツ|6 cm (16") | 43|ツ|2 cm (17") | 45|ツ|7 cm (18") | 48|ツ|3 cm (19") | 50|ツ|8 cm (20")
Passend für Display-Größe (Bereich):
35|ツ|6 cm (14") - 106|ツ|7 cm (42")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Starr
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Stahl
Neigbereich (unten):
0 °
Neigbereich (oben):
0 °
Rotation:
0 °
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Wandabstand (max.):
2 cm
Wandabstand (min.):
2 cm
Tragkraft (max.):
25 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm
Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1172
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 10,28*
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 10,44*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,51*
€ 20,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.