Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDX5 AED-AI-040 DEFI-Wandkasten Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165538-BP
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     AED-AI-040
EAN/GTIN:
     4260301051361
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
MEDX5 AED-AI-040 DEFI-Wandkasten Innenbereich

Metallwandkasten, weiß für Defibrillatoren aller Hersteller

Pulverbeschichtet für Innen
Chrome – Handgriff
AED Aufkleber

Ausstattung:
Innenmaß: 400 x 400 x 150 mm

Technische Daten:
Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 3.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 425 mm · Produktabmessung, Höhe: 425 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm

Lieferumfang:
Metallwandkasten

Hinweis:
Ohne Defibrillator!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 425 x 425 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
425 mm
Produktabmessung, Breite:
425 mm
Marke:
MEDX5
Farbe:
weiß
Material:
Metall
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
3.5 kg
Produkt-Art:
DEFI-Wandkasten
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatorschrank, Holzschutzfarbe, Wetterschutzfarbe, holzschutzfarbe weiß, holzschutzfarbe, defibrillator aufbewahrung medx5, 4260301051361, MEDX5, AED-AI-040, Defibrillator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.