Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecomed TM 65-E Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168086-BP
Hersteller:
     Ecomed
Herst.-Nr.:
     23400
EAN/GTIN:
     4015588234002
Suchbegriffe:
Schläfenthermometer
Stirn-Thermometer
Stirnfieberthermometer
Stirnthermometer
Ecomed TM 65-E Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm

ecomed Infrarot-Thermometer

Präzise, berührungslose Messung der Körpertemperatur
Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen
Optischer Fiebera

Ausstattung:
Messbereiche:
Körper-Modus 34°C - 43°C (93.2°F - 109.4°F)
Objekt-Modus 0°C - 100°C (32.0°F - 212.0°F)
Anzeigeauflösung: 0,1°C (0,2°F)
Präzise, berührungslose Messung der Körpertemperatur
Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen
Optischer Fieberalarm
Messergebnis in wenigen Sekunden
Großes, beleuchtetes LCD-Display
Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte
Abschaltautomatik nach 30 Sekunden
Umstellung von °C auf °F
Miit Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Schläfe,Stirn · Anzahl Speicherplätze: 30 · Gewicht: 80 g · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Messdauer: 5 s · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 123 mm · Temperatur (max.): 43 °C · Temperatur (min.): 34 °C · Temperaturbereich (Details): 0 - 100 °C · Wellness-Besonderheiten: Mit Fieberalarm

Lieferumfang:
Infrarot-Themometer,Aufbewahrungstasche,Batterien,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 123 x 50 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
123 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Schläfe | Stirn
Wellness-Besonderheiten:
Mit Fieberalarm
Batterien:
2x AAA
Messdauer:
5 s
Anzahl Speicherplätze:
30
Temperaturbereich (Details):
0 - 100 °C
Temperatur (max.):
43 °C
Temperatur (min.):
34 °C
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: schläfenthermometer, 04015588234002, 4015588234002, Ecomed, 23400, TM 65-E
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,49*
€ 27,19*
6 Tage
36
€ 5,99*
ab € 18,46*
€ 27,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,19*
€ 27,44*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 32,18*
€ 3,50*
ab € 28,01*
€ 37,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.