|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-16286894 Herst.-Nr.: 23400 EAN/GTIN: 4015588234002 |
| |
|
|  |  |
 | - Präzise, berührungslose Messung derKörpertemperatur - Zusatzfunktion: Messung von Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen - Optischer Fieberalarm - Messergebnis in wenigen Sekunden - Großes, beleuchtetes LCD-Display - Automatische Speicherung der letzten30 Messwerte - Abschaltautomatik nach 30 Sekunden - Umstellung von °C auf °F
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 60 g | Energie | Akku-/Batterietyp | AAA/LR03 |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |  | Automatische Abschaltung | Ja | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja |  | Aufbewahrungsbox | Ja | Merkmale | Typ | Fernwarnehmung |  | Speicherfunktion | Ja |  | Position des Thermometers | Unterarm |  | Maßeinheit | °C, °F |  | Körpertemperaturmessgenauigkeit | 0.2 °C |  | Körpertemperaturmessbereich | 36 - 39 °C |  | Display | LCD | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 22 - 40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |