Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 40 20 SB Kompressionswerkzeug Geeignet für F-Stecker, BNC-Stecker, RCA-Stecker RG59


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1169030-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 40 20 SB
EAN/GTIN:
     4003773077626
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Knipex 97 40 20 SB Kompressionswerkzeug Geeignet für F-Stecker,BNC-Stecker,RCA-Stecker RG59,RG6,RG11

Kompressionswerkzeug für Koax-Stecker

Zum Verpressen von F-, BNC- und RCA-Steckern
Robuste Ausführung
Geeignet für RG 59 / 6 / 11 Kabel
Drehbares Kopfstück für verschiedene Kabelgrößen
Drehbarer Einsatz für verschiedene Steckertypen

Zum Verpressen von F-, BNC- und RCA-Steckern. Robuste Ausführung. Geeignet für RG 59 / 6 / 11 Kabel. Drehbares Kopfstück für verschiedene Kabelgrößen. Drehbarer Einsatz für verschiedene Steckertypen. Einstellschraube für verschieden Steckerlängen. U.a. verwendbar für Kompressionsstecker Kathrein EMK 12. Cablecon F-56 CX3 5.1. Astro FKS 06.

Ausstattung:
Zum Verpressen von F-, BNC- und RCA-Steckern · Robuste Ausführung · Geeignet für RG 59 / 6 / 11 Kabel · Drehbares Kopfstück für verschiedene Kabelgrößen · Drehbarer Einsatz für verschiedene Steckertypen · Einstellschraube für verschieden Steckerlängen.

Technische Daten:
Geeignet für: F-Stecker,BNC-Stecker,RCA-Stecker · Geeignet für Kabeltyp: RG59,RG6,RG11 · Gewicht: 430 g · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Weitere technische Daten: robuste Ausführung;drehbares Kopfstück für verschiedene Kabelgrößen;drehbarer Einsatz für verschiedene Steckertypen;Einstellschraube für verschieden Steckerlängen

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Marke:
Knipex
Geeignet für Kabeltyp:
RG59 | RG6 | RG11
Geeignet für:
F-Stecker | BNC-Stecker | RCA-Stecker
Typ:
97 40 20 SB
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
Kompressionswerkzeug
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,06*
€ 47,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,93*
€ 47,49*
6 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 38,48*
€ 47,87*
€ 4,00*
ab € 38,45*
€ 48,22*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 48,32*
€ 59,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.