Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 3 mm 1-794617-4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1173210-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794617-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 3 mm 1-794617-4 1 St.

Micro MATE-N-LOK Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 14

Sub-miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · AWG min.: 20 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 14 · Polzahl je Reihe: 7 · Produktabmessung, Breite: 14.04 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.7 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Rastermaß: 3 mm · Serie (Steckverbinder): Micro-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7 x 14.04 x 11.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11.7 mm
Produktabmessung, Länge:
7 mm
Produktabmessung, Breite:
14.04 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
14
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Micro-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
1-794617-4
Typ (Hersteller-Typ):
Micro-Mate-Lok
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
AWG max.:
24
AWG min.:
20
Rastermaß:
3 mm
Polzahl je Reihe:
7
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 14 polig, 02050001968753, TE Connectivity, 1-794617-4, Micro-Mate-Lok, 719-0157
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3600
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,51*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,72*
Lager 102
6
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,40*
2 Tage
4113
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,446*
€ 1,585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91502-1
ab € 578,08*
Zubehör
TE Connectivity
91501-1
ab € 1.188,59*
Zubehör
TE Connectivity
794611-1
ab € 5,09*
Zubehör
TE Connectivity
794610-1
ab € 0,045*
Zubehör
TE Connectivity
1-794613-0
ab € 8,20*
Zubehör
TE Connectivity
1-794612-0
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.