Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Micro-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 3mm 1-794617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q425971
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794617-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Sub-miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 14
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.7 mm
Länge:
7 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
14.04 mm
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
1-794617-4
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
7
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
24
AWG min.:
20
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Polzahl Gesamt:
14
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 14 polig, TE Connectivity, Micro-Mate-Lok, 719-0157, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3600
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,50*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,73*
1 Tag
6
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,40*
1 Tag
4163
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,446*
€ 1,585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91502-1
ab € 578,17*
Zubehör
TE Connectivity
91501-1
ab € 1.061,10*
Zubehör
TE Connectivity
794611-1
ab € 5,08*
Zubehör
TE Connectivity
794610-1
ab € 0,0451*
Zubehör
TE Connectivity
1-794613-0
ab € 8,20*
Zubehör
TE Connectivity
1-794612-0
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.