Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 31000900 Multicorekabel KOM0,6/3,7A 2 x 0.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179831-BP
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     31000900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
bedea lautsprecherkabel 2 x 1,5 sch...
Bedea 31000900 Multicorekabel KOM0,6/3,7A 2 x 0.50 mm² Schwarz Meterware

Studioschaltkabel

bedea Studioschaltkabel sind in unterschiedlicher Anzahl verseilte Videokabel oder Kombinationen aus Videokabel und Netzleitung. Die Kabel kommen vorwiegend in Fernsehstudios zum Einsatz, wenn eine getrennte Signalübertragung erforderlich ist.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 9.20 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabeltyp: KOM0,6/3,7A · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
KOM0|ツ|6/3|ツ|7A
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Bedea
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
31000900
Typ (Hersteller-Typ):
KOM0|ツ|6/3|ツ|7A
Außen-Durchmesser:
9.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Multicorekabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 2050002440814, Bedea, 31000900, KOM0, 6/3
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,36*
Lager 102
27
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,37*
6 Tage
27
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,96*
€ 12,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.