Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 31000900 Multicorekabel KOM0,6/3,7A 2 x 0.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedea
Bedea
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010276
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     31000900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
bedea lautsprecherkabel 2 x 1,5 sch...
Bedea 31000900 Multicorekabel KOM0,6/3,7A 2 x 0.50mm² Schwarz Meterware

bedea Studioschaltkabel sind in unterschiedlicher Anzahl verseilte Videokabel oder Kombinationen aus Videokabel und Netzleitung. Die Kabel kommen vorwiegend in Fernsehstudios zum Einsatz, wenn eine getrennte Signalübertragung erforderlich ist.

Kategorie: Multicorekabel
Kabeltyp: KOM0,6/3,7A
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Querschnitt: 2 x 0.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt
Außen-Ø: 9.20 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 31000900
Isolationsmaterial: PVC
Typ: KOM0,6/3,7A
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Multicorekabel
Hersteller-Nr.: 31000900
EAN: - - - - - - - - -
Stromversorgung: 6 x AA-Batterie
Farbe: Weiß
Frequenz: 868.3 MHz

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Bedea, 31000900, KOM0, 6/3
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,36*
2 Tage
27
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,37*
Lager 1039
27
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,96*
€ 12,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,96* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.