Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 31000900 Multicorekabel KOM0,6/3,7A 2 x 0.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q406291
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     31000900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
bedea lautsprecherkabel 2 x 1,5 sch...
bedea Studioschaltkabel sind in unterschiedlicher Anzahl verseilte Videokabel oder Kombinationen aus Videokabel und Netzleitung. Die Kabel kommen vorwiegend in Fernsehstudios zum Einsatz, wenn eine getrennte Signalübertragung erforderlich ist.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
31000900
Typ:
KOM0,6/3,7A
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
9.20 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
KOM0,6/3,7A
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
2 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Multicorekabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Bedea, KOM0, 6/3
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,72*
2 Tage
27
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,73*
7 Tage
27
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 9,03*
€ 13,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,66*
€ 6,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.