Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Magazin-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) DIN 3126, DIN ISO 1173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1179902-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38600
EAN/GTIN:
     4010995386009
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)
Wiha Werkstatt Magazin-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) DIN 3126,DIN ISO 1173

Magazin-Bithalter LiftUp 25, magnetisch 1/4"

12 Bits kompakt im Griffkörper verstaut

Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3 · Anwendung: Die Alternative zum Schraubendrehersatz · 12 Bits kompakt im Griffkörper verstaut · Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Neodym-Magnet · Bits: 25 mm Standard-Bits · Extra: Für Hand- oder Maschinenbetrieb · · Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Ausstattung:
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet · Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Neodym-Magnet · Bits: 25 mm Standard-Bits.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN 3126,DIN ISO 1173 · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,inkl. Bit-Magazin

Lieferumfang:
Bits, L=25 mm: Schlitz 4.5/6.5 mm,Kreuzschlitz-PH 1/2/4,Kreuzschlitz-PZ 1/2/3,Torx T 15/20/25/30.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | inkl. Bit-Magazin
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl|ツ| durchgehend gehärtet
DIN-Norm:
DIN 3126 | DIN ISO 1173
Produkt-Art:
Magazin-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Halter, Bithalter, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-bit t15 wiha e 6.3, schraubendreher torx, wiha schraubendreher torx, 4010995386009, Wiha, 38600, magazin-bithalter, schraubendreher bithalter
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,37*
€ 20,34*
7 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,97*
€ 20,40*
4 Tage
292
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 23,86*
4 Tage
3
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 19,99*
€ 24,03*
Lager 102
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 30,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha
01623
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
01626
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.