Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha LiftUp 25 Schraubendreher Set 12-tlg. mit verstaubaren Bit Set, Schraubenzieher Satz mit Bit Magazin aus Standardbits, Bithalter Schlitz Kreuzsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha LiftUp 25 Schraubendreher Set 12-tlg. mit verstaubaren Bit Set, Schraubenzieher Satz mit Bit Magazin aus Standardbits, Bithalter Schlitz Kreuzsch
Wiha LiftUp 25 Schraubendreher Set 12-tlg. mit verstaubaren Bit Set, Schraubenzieher Satz mit Bit Magazin aus Standardbits, Bithalter Schlitz Kreuzsch
Wiha LiftUp 25 Schraubendreher Set 12-tlg. mit verstaubaren Bit Set, Schraubenzieher Satz mit Bit Magazin aus Standardbits, Bithalter Schlitz Kreuzsch
Wiha LiftUp 25 Schraubendreher Set 12-tlg. mit verstaubaren Bit Set, Schraubenzieher Satz mit Bit Magazin aus Standardbits, Bithalter Schlitz Kreuzsch
Wiha LiftUp 25 Schraubendreher Set 12-tlg. mit verstaubaren Bit Set, Schraubenzieher Satz mit Bit Magazin aus Standardbits, Bithalter Schlitz Kreuzsch
Wiha LiftUp 25 Schraubendreher Set 12-tlg. mit verstaubaren Bit Set, Schraubenzieher Satz mit Bit Magazin aus Standardbits, Bithalter Schlitz Kreuzsch
Wiha LiftUp 25 Schraubendreher Set 12-tlg. mit verstaubaren Bit Set, Schraubenzieher Satz mit Bit Magazin aus Standardbits, Bithalter Schlitz Kreuzsch
Artikel-Nr.:
     5417B-p497263
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38600
EAN/GTIN:
     4010995386009
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)
2 in 1 Schraubendreher und Bit Set:
Das magnetische 12-teilige Bit Set befindet ich im Griff des Schraubenziehers und lässt sich durch einen einfachen Knopfdruck öffnen und herausfahren.

Praktisch verstaut und sofort zur Hand. Dank Rotation des Bit Magazins ist jeder einzelne Abtrieb sofort griffbereit und findet nach seiner Verwendung wieder seinen richtigen Platz.

Höchster Drehmoment und volle Kraftleistung wird durch die Größe des Griffs erreicht. Kraftvolles Eindrehen oder Lösen von Schrauben gehen somit besonders leicht von der Hand.

Der durchdachte abgeflachte Griff verhindert Wegrollen der Schraubendrehers, gummierte Oberfläche schafft Griffigkeit und Halt. Inhalt:
Schlitz 4,5-6,5+Phillips PH1-PH3+Pozidriv PZ1-PZ3+TORX T15-T30

Das umfangreiche 12-teilige Set lässt keine Wünsche offen. Dank der durchdachten Bitauswahl kann jede AlltagsAnwendung:
problemlos mit dem flexiblen Wiha Bithalter Schraubendreher gemeistert werden.

Weitere Informationen:
Aufnahme / Drive:
1/4
Anzahl der Teile:
12
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Bitaufnahme
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
1/4
Herkunftsland:
DE
Gewicht:
189 g
Serie:
3803 02-020
Verpackungsgröße:
232 x 98 x 65 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Halter, Bithalter, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-bit t15 wiha e 6.3, schraubendreher torx, wiha schraubendreher torx, Wiha, LiftUp, 25, Schraubendreher, Set, 12-tlg.
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,37*
€ 20,34*
7 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,97*
€ 20,40*
5 Tage
292
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 23,86*
4 Tage
3
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 19,99*
€ 24,03*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 20,21*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha
01623
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
01626
ab € 0,55*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.