Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16783 Schwanenhals-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192519-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16783
EAN/GTIN:
     4250234567831
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
kamera arm
Walimex 16783 Schwanenhals-Halterung

walimex Schwanenhals m. Klemmhalter und Studioclip

Schwanenhals mit 1/4 Zoll Gewinde praktischer Helfer zur 'schwebenden' Befestigung von Kompaktblitzen, Kameras, Reflektoren und vielem mehr
Länge des Schwanenhalses: ca. 53cm
stabiler Clip mit einer Spannweite von ca. 5cm und einer Breite von ca. 8cm
Schraubklemme mit Spigotaufnahme stabile Klemme mit einem Klemmbereich von ca. 3,5cm
mit Spigotaufnahme für 1/4 und 3/8 Zoll Spigots
ideal zur Befestigung von z.B. Styroporgabel, Schwanenhals und anderen Studiohelfern mit Spigot

Aus der Praxis für die Praxis: Das stimmige und pfiffige Duo von walimex bestehend aus Schwanenhals und Schraubklemme! Im Set entfalten die beiden Artikel ihre komplette Funktionalität.

Mit dem Schwanenhals von walimex bieten wir Ihnen eine perfekte Lösung zur Anbringung von Reflektoren, Kompaktblitzen und Co. Einfach die Klemme an eine Unterlage bis max. 5cm anbringen und schon haben Sie die entsprechende Grundlage für Ihre fotografischen Tätigkeiten. An dem ca. 53 cm langen und mit 1/4 Zoll Spigot ausgestatteten Schwanenhals können Sie dann Ihre benötigen Utensilien montieren.
Die Schraubklemme sorgt dafür, dass Sie das Ganze auch anders herum verwenden können. Damit sind die Voraussetzungen für unkomplizierte TableTop-Fotografien gegeben.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 620 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
620 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Schwanenhals-Halterung
Weitere Suchbegriffe: 4250234567831, Walimex, 16783, Schwanenhals m. Klemmhalter und
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,04*
€ 35,62*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 25,98*
€ 35,63*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 36,93*
€ 3,50*
ab € 35,16*
€ 48,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.