Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Gooseneck w/ Clamp Holder and Studio Clip - Flexibler Arm (16783)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053648
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16783
EAN/GTIN:
     4250234567831
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
kamera arm

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Gooseneck w/ Clamp Holder and Studio Clip - Flexibler Arm
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16783
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Gooseneck w/ Clamp Holder and Studio Clip - Flexibler Arm
Typ  Flexibler Arm
Mögl. Klammerndurchmesser  50 mm
Länge  53 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Flexibler Arm
Länge  53 cm
  
Studiomontage  
Untertyp  Montagezubehör
  
Montageklammer  
Mögl. Klammerndurchmesser  50 mm
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen
(1) x Zapfen, 1/4"

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Flexibler Arm
Länge:
53 cm
Untertyp:
Montagezubehör
Mögl. Klammerndurchmesser:
50 mm
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen , (1) x Zapfen, 1/4"
Weitere Suchbegriffe: 16783, walimex, schwanenhals, klemmhalter, studioclip, mantona, gooseneck, clamp, holder, studio, clip, flexibler, inkl., inkl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,04*
€ 35,62*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 25,98*
€ 35,63*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 36,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,16*
€ 48,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.