Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1194171-BP Herst.-Nr.: 07210-20 EAN/GTIN: 4078500721004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GARDENA 07210-20 Messing Klemmschalen 20 mm (3/4") Ø
Klemmschalen, für 19 mm (3/4")-Schläuche
Für 19 mm (3/4")-Schläuche.
Die Klemmschale aus Pressmessing dient zur sicheren Befestigung von Saug- oder Hochdruckschläuchen. Sie ist mit verzinkten Innensechskant-Schrauben und -muttern versehen. Passend für 19 mm (3/4“)-Schläuche.
Technische Daten: Material: Messing · Material (LOV - nur für Titel): Messing · Schlauch-Anschluss: 20 mm (3/4") Ø
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 20 mm (3/4") Ø | Material: | Messing | Material (LOV - nur für Titel): | Messing | Produkt-Art: | Klemmschalen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4078500721004, GARDENA, 07210-20, schlauch-schelle, schlauch-schalen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 3,53* | € 5,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 3,60* | € 5,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,69* | € 5,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,91* | € 7,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,95* | € 7,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|