Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 07210-20 Messing Klemmschalen 20mm (3/4") Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q019491
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     07210-20
EAN/GTIN:
     4078500721004
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
gardena klemmschale
klemmschalen
Die Klemmschale aus Pressmessing dient zur sicheren Befestigung von Saug- oder Hochdruckschläuchen. Sie ist mit verzinkten Innensechskant-Schrauben und -muttern versehen. Passend für 19 mm (3/4“)-Schläuche.
Features:
Für 19 mm (3/4")-Schläuche.
Weitere Informationen:
Schlauch-Anschluss:
20 mm (3/4") Ø
Material:
Messing
Produkt-Art:
Klemmschalen
Weitere Suchbegriffe: GARDENA, schlauch-schelle, schlauch-schalen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 3,53*
€ 5,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,52*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 5,53*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,51*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.