Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF-S 10-22mm 1:3,5-4,5 USM 9518A007AA Weitwinkel-Objektiv f/3.5 - 4.5 10 - 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1197137-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9518A007AA
EAN/GTIN:
     4960999246796
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Canon EF-S 10-22mm 1:3,5-4,5 USM 9518A007AA Weitwinkel-Objektiv f/3.5 - 4.5 10 - 22 mm

Weitwinkel-Objektiv Canon EF-S 10-22mm 1:3,5-4,5 USM für Canon EF-S

Superweitwinkel-Zoomobjektiv
Schnelle, praktisch geräuschlose automatische Scharfstellung mit USM
Leicht und kompakt

Superweitwinkel-Zoomobjektiv für alle EOS Kameras mit EF-S Anschluss. Das Objektiv ist außergewöhnlich kompakt und leicht für erhöhte Mobilität.

Ausstattung:
Überzeugende Bildqualität · Super Spectra Vergütung · Kreisrunde Blende · Optional erhältliche Streulichtblende.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 4.5 · Blendenwert (min.): 3.5 · Brennweite (max.): 22 mm · Brennweite (min.): 10 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 385 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-S · Objektiv-Ø: 83.5 mm · Passend für (Details): Canon · Produktabmessung, Länge: 89.8 mm · Weitere technische Daten: Naheinstellgrenze: 24 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
89.8 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Canon
Blendenwert:
f/3.5 - 4.5
Brennweite (Bereich):
10 - 22 mm
Marke:
Canon
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-S
Blendenwert (max.):
4.5
Blendenwert (min.):
3.5
Brennweite (max.):
22 mm
Brennweite (min.):
10 mm
Objektiv-Ø:
83.5 mm
Gewicht:
385 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Zoomobjektiv, canon ef-s zoomobjektiv, zoomobjektiv canon, zoomobjektiv, 13803043099, Canon, 9518A007AA, EF-S 10-22mm 1:3, 5-4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 548,32*
€ 648,09*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 580,58*
€ 648,10*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 899,20*
€ 992,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,10*
€ 771,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,88*
€ 760,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,66*
€ 743,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,73*
€ 714,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,58*
€ 690,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.