Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF-S 10-22mm 1:3,5-4,5 USM 9518A007AA Weitwinkel-Objektiv f/3.5 - 4.5 10 - 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon
Canon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001358
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9518A007AA
EAN/GTIN:
     4960999246796
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Canon EF-S 10-22mm 1:3,5-4,5 USM 9518A007AA Weitwinkel-Objektiv f/3.5 - 4.5 10 - 22mm

Superweitwinkel-Zoomobjektiv
Schnelle, praktisch geräuschlose automatische Scharfstellung mit USM
Leicht und kompakt

Superweitwinkel-Zoomobjektiv für alle EOS Kameras mit EF-S Anschluss. Das Objektiv ist außergewöhnlich kompakt und leicht für erhöhte Mobilität.

Überzeugende Bildqualität · Super Spectra Vergütung · Kreisrunde Blende · Optional erhältliche Streulichtblende.

Passend für (Details): Canon
Filtergewinde: 77 mm
Objektiv-Ø: 83.5 mm
Gewicht: 385 g
Blendenwert (min.): 3.5
Blendenwert (max.): 4.5
Brennweite (min.): 10 mm
Brennweite (max.): 22 mm
Blendenwert: f/3.5 - 4.5
Brennweitenbereich: Weitwinkel
Brennweite (Bereich): 10 - 22 mm
Kategorie: Weitwinkel-Objektiv
Länge (Tiefe): 89.8 mm
Marke: Canon
Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv
Objektiv-Anschluss: Canon EF-S
Hersteller-Nr.: 9518A007AA
EAN: 4960999246796
Naheinstellgrenze: 24 cm

Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Zoomobjektiv, canon ef-s zoomobjektiv, zoomobjektiv canon, zoomobjektiv, 013803043099, 13803043099, Canon, 9518A007AA, EF-S 10-22mm 1:3, 5-4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 548,32*
€ 648,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 580,58*
€ 648,10*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 899,20*
€ 992,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,16*
€ 1.180,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,28*
€ 1.178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,64*
€ 1.126,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,70*
€ 1.096,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,20*
€ 1.070,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.