Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab 28114 Werkstattschoner 1 Stück Kunstleder Schwarz Fahrersitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1198937-BP
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     28114
EAN/GTIN:
     4017681281143
Suchbegriffe:
Autositzschoner
KFZ-Sitzschoner
Kindersitz-Unterlage
Kindersitzunterlage
Eufab 28114 Werkstattschoner 1 Stück Kunstleder Schwarz Fahrersitz

Werkstattschonbezug

Für Fahrer- oder Beifahrer
Für serienmäßige Normalsitze
Kunstleder

Dieser Universal-Sitzschoner schützt Ihre Autositze vor Verschmutzungen. Durch das schwarze Kunstleder ist Schmutz einfach mit dem feuchten Lappen zu entfernen. Für serienmäßige Normalsitze.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunstleder · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für (Sitz): Fahrersitz · Sitzbezug-Besonderheiten: Abwaschbar,Seitenairbag-geeignet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Eufab
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
schwarz
Passend für (Sitz):
Fahrersitz
Material:
Kunstleder
Sitzbezug-Besonderheiten:
Abwaschbar | Seitenairbag-geeignet
Produkt-Art:
Werkstattschoner
Weitere Suchbegriffe: Schonbezug, Sitzbezug, schonbezug schwarz, kindersitz unterlage, 4017681281143, Eufab, 28114, Autositz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,87*
€ 20,69*
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 20,71*
6 Tage
90
€ 6,99*
ab € 27,06*
€ 38,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.