Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9652067 Sechskantschrauben M5 20 mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1202747-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9652067
EAN/GTIN:
     4009146506380
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG 9652067 Sechskantschrauben M5 20 mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 50 St.

Sechskantschrauben 5 X 20 Edelstahl A2

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW8, entspricht DIN 933, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M5 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 20 mm

Lieferumfang:
50 St. 6Kt.Schrauben A2 Edelstahl Din 933 5 X 20

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M5
DIN-Norm:
DIN 933
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 10,59*
4 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,60*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 17,54*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,92*
€ 23,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.