Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1909886
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     09652067
EAN/GTIN:
     4009146506380
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl



- Gewicht: 0,202 kg, - Länge: 20, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
50 Stück
Schlüsselweite 19mm
Länge 20mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,202 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
20
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 10,59*
Lager 400
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,60*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 17,54*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,92*
€ 23,09*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.